レジ袋 バイオハンドハイパー

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) ニュースレター 注文コード44054756 品番花束用 L
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。花束を縦にしたままお持ち帰り頂けるロングタイプです。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。買い物客に有償でお渡しすることも考慮し、本体1枚1枚にパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。

材質HDPE+バイオマス25% 着色原反 幅(mm)350/全体500 厚さ(mm)0.022 ニュースレター 高さ(mm)1000 タイプハンガー 印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。 エンボス加工表面エンボス加工あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-28
用途:
ゴミ箱の中袋

深めのゴミ箱の中袋として使用、
袋部分と取っても長いので、しっかり縛れる
かなり良い雁字です。

2025-05-01
用途:
観葉植物持ち帰り用
卸売・小売業

長さがあり商品がすっぽり入るので好評。持ち手も長いので腕にかけても商品があたらない。

対象商品:
44054704
2025-03-12
用途:
長尺物の持ち帰り用
花重 様 (サービス業)

サイズ感が気に入って購入しておりますが、もう少しお手頃なら満点です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする