バイオ鉢ポリ袋

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 44054799 品番 LL
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだポリ袋です。鉢もののお持ち帰り用として最適です。オスメスの2タイプが各50枚ずつ入っています。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。買い物客に有償でお渡しすることも考慮し、本体1枚1枚にパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。

材質HDPE+バイオマス25% ナチュラル原反 幅(mm)380 厚さ(mm)0.018 高さ(mm)700 印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44054774
2025-12-29
用途:
鉢もの持ち帰り
サービス業

マチなくぴったり裁断されているため、開けるのが素手ではとても時間がかかり使いづらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする