手抜きポリ袋 DXハンディバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 44054817 品番 3S
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

フィルム材質が厚み0.05mmの手抜きタイプのポリ袋です。「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能で、本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記しています。DXシリーズは厚口で中身が透けにくくなっています。※穴から下の高さは多少前後する場合があります。

仕様無地シコン 表記入り 材質HDPE 着色原反 幅(mm)200 厚さ(mm)0.05 高さ(mm)300(底マチ80)/穴から下:230 種類手抜き袋 入数(枚)100 印字文字この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする