3S 手抜きポリ袋 バイオハンディバッグ HEIKO 44055054

3S 手抜きポリ袋 バイオハンディバッグ HEIKO 44055054
3S 手抜きポリ袋 バイオハンディバッグ HEIKO 44055054
3S 手抜きポリ袋 バイオハンディバッグ HEIKO 44055054
3S 手抜きポリ袋 バイオハンディバッグ HEIKO 44055054

手抜きポリ袋 バイオハンディバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シルバー
幅(mm)200
材質HDPE+バイオマス25% 着色原反
HDPE+バイオマス25% 着色原反
HDPE+バイオマス25% 乳白原反
HDPE+バイオマス25% ナチュラル原反
内容量1パック(100枚)注文コード44055054品番3S
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだ手抜きタイプのポリ袋です。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。

材質HDPE+バイオマス25% 着色原反幅(mm)200厚さ(mm)0.03シルバー高さ(mm)300(底マチ80)/穴から下:230種類手抜き袋入数(枚)100印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。エンボス加工表面エンボス加工あり
注意
※穴から下の高さは多少前後する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする