バッテリー噴霧器

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44055105 品番BP-10Li-DX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥41,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽く、手軽に扱えます。カードリッジ式のため、バッテリーを取り外して充電が可能。
ダイヤフラムポンプ採用により、静かで、振動が少なく、住宅街での使用も安心。

タンク容量(L)10 質量(kg)3.2(バッテリ含まず) 最高圧力(MPa)0.3 吐出量(総吐出量)71.5〜180L 連続使用時間(分)110〜180 バッテリーリチウムイオン蓄電池10.8V/1.3Ah 充電時間(分)30 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44055105 BP-10Li-DX 46223777 450127450 バッテリー噴霧器 BP-10Li-DX1 麻場 バッテリー噴霧器 BP-10Li-DX1 麻場 1台 36,980 税込40,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする