麻場
麻場の 防除機・噴霧器
麻場の 動力式噴霧器
麻場の 電気式噴霧器
バッテリー噴霧器
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44055114
品番
BP-15Li-DX2
参考基準価格(税別)
¥63,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽く、手軽に扱えます。カードリッジ式のため、バッテリーを取り外して充電が可能。
ダイヤフラムポンプ採用により、静かで、振動が少なく、住宅街での使用も安心。
タンク容量(L)
15
質量(kg)
3.9(バッテリ含まず)
最高圧力(MPa)
0.4(2段階)
吐出量
(総吐出量)72〜288L
連続使用時間(分)
60〜240
バッテリー
リチウムイオン蓄電池10.8V/1.3Ah
充電時間(分)
30×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅配送不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000