SS 手抜きポリ袋 バイオハンディバッグ HEIKO 44055115

SS 手抜きポリ袋 バイオハンディバッグ HEIKO 44055115
SS 手抜きポリ袋 バイオハンディバッグ HEIKO 44055115
SS 手抜きポリ袋 バイオハンディバッグ HEIKO 44055115
SS 手抜きポリ袋 バイオハンディバッグ HEIKO 44055115
SS 手抜きポリ袋 バイオハンディバッグ HEIKO 44055115

手抜きポリ袋 バイオハンディバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ナチュラル
幅(mm)250
材質HDPE+バイオマス25% ナチュラル原反
HDPE+バイオマス25% ナチュラル原反
HDPE+バイオマス25% 乳白原反
HDPE+バイオマス25% 着色原反
内容量1パック(100枚)注文コード44055115品番SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,650

生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだ手抜きタイプのポリ袋です。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。

材質HDPE+バイオマス25% ナチュラル原反幅(mm)250厚さ(mm)0.03ナチュラル高さ(mm)330(底マチ80)/穴から下:260種類手抜き袋入数(枚)100印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。エンボス加工表面エンボス加工あり
注意
※穴から下の高さは多少前後する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする