曜日別特売
片花結び 58cm カラーゴム 彩ゴム房 2重 シモジマ 44055210

片花結び 58cm カラーゴム 彩ゴム房 2重 シモジマ 44055210
片花結び 58cm カラーゴム 彩ゴム房 2重 シモジマ 44055210

カラーゴム 彩ゴム房 2重

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
濃緑
内容量1パック(50本)注文コード44055210品番片花結び 58cm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

人気のカラーゴム房です。駅弁・お惣菜・お茶缶に彩を添える包装資材として人気です。片花結びタイプ。

材質生ゴム・ポリエステル糸濃緑全長(cm)58折径(cm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする