手抜きポリ袋 バイオハンディバッグ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 厚さ(mm)0.03 注文コード44055334 品番YSS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・厚さ・種別など15種類から選べます 他の種類を見る

生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだ手抜きタイプのポリ袋です。底マチが広いため、食パンや大きめの箱などを入れるのに適しています。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。

材質HDPE+バイオマス25% 乳白原反 幅(mm)370 厚さ(mm)0.03 高さ(mm)260(底マチ160)/穴から下:210 種類手抜き袋 入数(枚)100 印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。
注意
※穴から下の高さは多少前後する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44055307
2025-04-29
用途:
テイクアウトのお弁当用
飲食業

お弁当を安定して入れられるし厚みもあって安っぽくないのが良かった。

対象商品:
44055298
2023-11-27
用途:
ケーキの箱を入れる
製造業

厚さもしっかりしていて、柄が凄く可愛いのが好き!!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする