手抜きポリ袋 LDカラーポリ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 44055474 品番 SG19-35
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

フィルム材質が厚み0.05mmの手抜きポリ袋です。「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記していますが、スタイリッシュさを考慮し、ホワイトの文字でさりげなく表記しました。ソフトタイプで透明に近いため、中身がよく見えます。パンの他に洋菓子の箱などデザイン性のあるパッケージのお持ち帰りに。

材質LDPE ナチュラル原反 幅(mm)190/全体300 厚さ(mm)0.05 ナチュラル 表記入り 高さ(mm)350/穴から下:290 種類手抜き袋 入数(枚)100 印字文字この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする