HEIKO
HEIKOの 文房具
HEIKOの ラベルシール
HEIKOの タックラベル
タックラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(72片)
注文コード
44055560
品番
透明 Φ30mm
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
透明のシールです。
用途
箱や缶の口止めに
仕様
No.811
材質
透明ネーマー(PE)
形状
丸型
直径(Φmm)
30