HEIKO
HEIKOの 文房具
HEIKOの ラベルシール
HEIKOの タックラベル
タックラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(64片)
注文コード
44055578
品番
透明 楕円 28×40mm
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
透明のシールです。
用途
箱や缶の口止めに
仕様
No.813
材質
透明ネーマー(PE)
形状
楕円型
寸法(縦×横)(mm)
28×40