吸盤革命 Wフック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44055586 品番KBK-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

凹凸対応の吸盤フック!四角い吸盤が出来ました!
密着ジェルで強力吸盤!25%耐荷重アップ! Wフック。
●取り付けられる所
吸盤の吸着面が真空を保てる所
水がしみ込まない所
空気や水を通さない材質
吸盤よりも大きいタイル(※1)・金属・ガラス(スリガラス 含む)プラスチック・
鏡・その他表面にビニール加工や防水加工、並びに塗装された吸盤が真空を保てる所
上記内容が満たされる……タイル・ガラス・スリガラス・家具・壁面・フローリング・車のダッシュボードなど ※いずれも湾曲していない場所に限る。
※1 タイルにより、目に見えない小さな穴が開いているものがありますが、その場合取り付けできません。
また、浴室内のタイルで、鱗状痕や頑固な汚れがこびりついているものに取り付けても、落下する場合があります。
●取り付けられない所
密着ジェルがなじまず隙間が出来る凹凸・溝
吸盤の吸着面が真空を保てない所
水がしみ込むところ
空気や水を通す材質
吸着面の下地が湾曲している場所
薄板ガラスや素材や下地の柔らかい物など下地破損の可能性の有る場所
上記内容が含まれる……無塗装の木・壁・コンクリート・レンガ、壁紙・布・皮・天然石(大理石含む)・タイルのメジ等、空気が通る所や水がしみ込む様な場所。

耐荷重(kg)(凹凸面)片側1個のみ:5、両側1個ずつ:5.5 材質本体:ABS樹脂、フックピン:ステンレス、スプリング:鉄(亜鉛メッキ)、吸盤:ベース(熱可塑性ポリウレタン・密着ジェルウレタン系エラストマー)ポスト:ポリカーボネート 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×42×110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする