HEIKO
HEIKOの 文房具
HEIKOの ラベルシール
HEIKOの タックラベル
タックラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(120片)
注文コード
44055587
品番
マット透明 楕円
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
透明のシールです。
用途
箱や缶の口止めに
仕様
No.400 半透明
材質
マット透明ネーマー
形状
丸型
色
半透明
タイプ
マット
厚さ(μm)
25
寸法(縦×横)(mm)
13×22