曜日別特売
BP-274【リサイクル】 【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー ICOM BP-274 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス 44056146

【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー ICOM BP-274 ※お預り再生サービス(リターン式)

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個注文コード44056146品番BP-274【リサイクル】
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

ICOM/アイコム BP-274 バッテリーのリフレッシュサービスです。

適合IC-4800、IC-4810、IC-D400、IC-D400S、IC-D50、IC-D60、IC-DPR5、IC-DPR6、IC-DU55C、IC-DU60S1、IC-DU65B、IC-DU65C、IC-DV55C、IC-DV60S1、IC-DV60S3、IC-UH35CTM、IC-VH35CTM、IC-UH37CTM、IC-VH37CTM、IC-UH38MFT、IC-UH401バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.8バッテリー電圧(V)7.4サービス分類リサイクル・リビルト
注意
※お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。
※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になりますのでご確認の程よろしくお願いします。本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
リサイクルバッテリーサービスのサービスフロー図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44056146
2022-11-03
用途: バッテリー交換 Icom用
株式会社わかたけ飲食業

新品を買うより 安くて断然お得
あと エコに役立ちますよ!
時間に余裕がある方は、リサイクルのほうが安くなりますよ!

対象商品 : 44056146
2022-02-03
用途: 無線機のバッテリーとして
鉱業

多少時間がかかりますが新品の半額で出来るので利用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ハンディターミナル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする