1130X12.7X0.5X14/18 バンドソー LENOX(レノックス) 44056189

 

1130X12.7X0.5X14/18 バンドソー LENOX(レノックス) 44056189 1130X12.7X0.5X14/18 バンドソー LENOX(レノックス) 44056189

バンドソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5本) 注文コード44056189 品番1130X12.7X0.5X14/18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,100
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)0.5 全長(m)1.13 幅(mm)12.7 適合機種HRB-200・HRB-225・HRB-250・HRB-1130(高速電機)、CB10・CB12(日立)、2103(マキタ) ピッチ14/18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44056189 1130X12.7X0.5X14/18 03378444 1130X12.7X0.5X14/18 ロータリーバンドソー ブレード LENOX(レノックス) ロータリーバンドソー ブレード LENOX(レノックス) 1箱(5本) 18,980 税込20,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする