LENOX(レノックス)
LENOX(レノックス)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
LENOX(レノックス)の バンドソー
LENOX(レノックス)の エンドレスバンドソー
バンドソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5本)
注文コード
44056234
品番
1770X12.7X0.64X14/18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,500
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
0.64
全長(m)
1.77
幅(mm)
12.7
適合機種
RB18(新ダイワ)
ピッチ
14/18
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44056234
1770X12.7X0.64X14/18
03378566
1770X12.7X0.64X14/18
ロータリーバンドソー ブレード
LENOX(レノックス)
1箱(5本)
¥
23,980
税込
¥
26,378
注文コードが変更になりました