KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
3本アームプーラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44056295
品番
43-13
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.34
寸法A(mm)
2.0
寸法D(mm)
18.5
深さ(mm)
(アーム長)80
寸法E(mm)
5.0
寸法B(mm)
11.0
寸法C(mm)
11.0
適合品番
(センターボルト)43-3-206、(ショルダー)43-11-T、(アーム)43-13-80-S
能力(mm)
(外抜き)30-80
最大荷重(t)
1.5