KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
3本アームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44056304
品番
45-3
参考基準価格(税別)
¥52,730
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
深さ(mm)
(アーム長)160
適合品番
(センターボルト)44-3-206、(ショルダー)45-3-T、(アーム)45-3-160-S
能力(mm)
(外抜き)70-160
ボルト(mm)
(センターボルト)M18×1.5×210
爪幅(mm)
20
爪長さ(mm)
(爪懐)13
最大荷重(t)
8
ヘッド寸法(mm)
(センターボルト)19
爪厚さ(mm)
3-9