KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
3本アーム固定プーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44056313
品番
12-1
参考基準価格(税別)
¥42,300
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.24
適合品番
(センターボルト)12-1-206、(ショルダー)12-1-T、(アーム)12-1-100-S、(スパナ)12-1-8
アーム長さ(mm)
100
能力(mm)
(外抜き)100
最大荷重(t)
6
ヘッド寸法(mm)
(センターボルト)17