KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
ステアリングアームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44056338
品番
204-2
参考基準価格(税別)
¥44,600
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.04
深さ(mm)
(アーム長)100
適合品番
(センターボルト)621130、(ショルダー)204-2-T
能力(mm)
(外抜き)15-100
爪幅(mm)
24
爪長さ(mm)
(爪先端C)9、(D)20
最大荷重(t)
6
ヘッド寸法(mm)
(センターボルト)22
爪厚さ(mm)
3