KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
マイクロプーラーセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
44056478
品番
140-S
参考基準価格(税別)
¥28,350
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
仕様
(プラスドライバー)PH00、(マイナスドライバー)0.3×1.8mm
セット内容
マイクロプーラー(140-1・140-2・140-3)
質量(kg)
0.63
深さ(mm)
(アーム長)10-18
能力(mm)
(外抜き)10-18
ビット径(mm)
(先端直径)0.9/1.3/1.8/2.0/3.0
フォーク寸法(mm)
(開き)2.25/3.5/5.25