PRESSOL
PRESSOLの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
PRESSOLの オイルジョッキ
オイルジョッキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44056575
品番
07341
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
容量(L)
0.5
材質
(本体)ブリキ、(注ぎ口)ポリエチレン
質量(g)
180
全高(mm)
230
危険物の類別
非危険物