PRESSOL
PRESSOLの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
PRESSOLの オイルジョッキ
オイルジョッキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44056584
品番
07342
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
容量(L)
1
材質
(本体)ブリキ、(注ぎ口)ポリエチレン
質量(g)
260
全高(mm)
270
危険物の類別
非危険物