PRESSOL
PRESSOLの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
PRESSOLの オイルジョッキ
オイルジョッキ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44056593
品番
07343
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
容量(L)
2
材質
(本体)ブリキ、(注ぎ口)ポリエチレン
質量(g)
350
全高(mm)
320
危険物の類別
非危険物