PRESSOL
PRESSOLの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
PRESSOLの オイルジョッキ
オイルジョッキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44056618
品番
07642
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
容量(L)
1
材質(本体)
ブリキ
質量(g)
330
全高(mm)
370
ノズル長(mm)
230
危険物の類別
非危険物