曜日別特売
01172 ストレーナー PRESSOL 44056758

ストレーナー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード44056758品番01172
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
材質真鍮、ポリエチレン質量(g)6危険物の類別非危険物直径(mm)58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする