PRESSOL
PRESSOLの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
PRESSOLの オイルジョッキ
フタ付オイルジョッキ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
1
注文コード
44056819
品番
07621
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
1
材質
ポリエチレン
質量(g)
127
全高(mm)
230
ノズル長(mm)
160
危険物の類別
非危険物