プラスチックオイラー

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)125 ノズル長(mm)36-115 注文コード44056855 品番06864
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は容量・ノズル長など12種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)125 質量(g)40 全高(mm)160 1目盛(mL)25 ノズル長(mm)36-115 材質(ボディ)プラスチック 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44056855
2022-08-05
用途:
プレヒート

250mlの物があるのは知っていましたが、今回「プレッソル」で検索し、125mlの物を発見、購入。先端の部分に変質箇所がありましたが使用には問題ありません。

対象商品:
44056898
2021-06-10
用途:
旋盤スライド玉オイル口への給油

潤滑油等はノズル付きのプラボトルに入れて売られていたり、スプレー式オイルが大好きなこの国ではちゃんとしたオイラーがほとんど出回ってなくいくつも買ってみましたが、ようやくよいものをみつけました。他の製品とは次元が違うドイツ製です。
製品タイプがいろいろあって購入したものは代表画像のとは違います。要所にOリングがあり、フタに貫通しているピストンロッドを引くタイプなのに倒しても漏れない、圧をかけてオイルを送る感触がレバーで分かる、レバーを引くのでなく押すと少量だけ出すことができる、などそっけない外観では測れない良さが満載です。
3000円くらい高い亜鉛ダイキャストボトルの同社品番違いと形状・機能は同一です。ノズルが長いのと標的が上面の場合はボトルを倒さないと先端をそこにあてることができないのがちょっと残念なところです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする