PRESSOL
PRESSOLの 研究関連用品・実験用必需品
PRESSOLの 漏斗(ロート)/じょうご
PRESSOLの 実験研究用ロート/じょうご
プラスチックジョウゴ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44056977
品番
02675
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
口径(Φmm)
160
材質
ポリエチレン
質量(g)
290
容量(L)
1.2
先端内径(mm)
(ノズル)15
先端外径(Φmm)
(ノズル)19