PRESSOL
PRESSOLの 研究関連用品・実験用必需品
PRESSOLの 漏斗(ロート)/じょうご
PRESSOLの 実験研究用ロート/じょうご
プラスチックジョウゴセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
口径50・75・100・120mm
注文コード
44057065
品番
02360
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエチレン
セット内容
口径50・75・100・120mm
質量(g)
70
外径(Φmm)
ノズル先端/テーパー:9〜13(Φ50)、9〜14(Φ75)、10〜17(Φ100)、15〜21(Φ120)
先端内径(mm)
ノズル:6(Φ50・75)、7(Φ100)、11(Φ120)