※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222A)

(1件のレビュー)
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(D) AC200 ポート数2 オリフィス径(Φmm)4 注文コード44057073 品番VX222ADB
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は電圧・ポート数・オリフィス径など204種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 電圧(V)(D) AC200 口径1/4 仕様(B) NPT リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)4 使用流体 材質(ボディ)(A) C37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44057177
2022-01-18
用途:
スチームクリーナーのドレン用
ほんま歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

スチームクリーナーのドレンに使用されていた電磁弁が不動になり交換。
メーカー品番『VX222ABXNB』だとオリフィス径が4mmと7mmがあるが、選択出来ず4mmになってしまった。これはメーカーの品番の設定方法に問題か?
オリフィス径の小さくなり水の吐出量が減ってしまったが、問題なく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする