PRESSOL
PRESSOLの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
PRESSOLの オイラー
プラスチックボトル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44057083
品番
06766
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
容量(mL)
500
質量(g)
50
1目盛(mL)
100
全高(mm)
310
ノズル長(mm)
115-260
危険物の類別
非危険物