※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PRESSOL
PRESSOLの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
PRESSOLの オイラー
金属製オイラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44057275
品番
03803
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
容量(mL)
300
ノズル長(mm)
165
質量(g)
500
全高(mm)
320
危険物の類別
非危険物