SPHINX
SPHINXの ドリル
SPHINXの 超硬ドリル
SPHINXの 超硬エンドミルシャンク
超硬ツイストドリルPOSICUT
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
1.5
注文コード
44057467
品番
50830-1.50
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
1.5
溝長(mm)
8.7
全長(mm)
32
シャンク径(Φmm)
1.5
刃数
2枚
先端角(°)
118
ねじれ角(°)
35