超硬ツイストドリルPOSICUT

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)3.2 注文コード44057634 品番50830-3.20
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はドリル径など113種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)3.2 溝長(mm)17.5 全長(mm)49 シャンク径(Φmm)3.2 刃数2枚 先端角(°)118 ねじれ角(°)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする