SPHINX
SPHINXの ドリル
SPHINXの 超硬ドリル
SPHINXの 超硬エンドミルシャンク
超硬ツイストドリルPOSICUT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
4.3
注文コード
44057747
品番
50830-4.30
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
4.3
溝長(mm)
23
全長(mm)
58
シャンク径(Φmm)
4.3
刃数
2枚
先端角(°)
118
ねじれ角(°)
35