RUKO
RUKOの ドリル
RUKOの ハイスドリル
RUKOの ハイスストレートシャンク
19本組 鉄工ドリルセット HSSE プラ入
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
44058535
品番
228214RO
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥29,568
販売価格(税別)
¥
26,880
バスケットに入れる
付属品
鉄工ドリル1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0mm、プラスチックケース
仕様
(交差)h8
材質
HSSE-Co5
先端角(°)
135
母材
HSSE-Co5
ねじれ角(°)
40