RUKO
RUKOの 面取り・バリ取り
RUKOの 面取りカッター
RUKOの カッター(カウンターシンク)
TERRAX カウンターシンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44058578
品番
102111TX
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
全長(mm)
50
刃数
3
先端角(°)
(カッター)90
切刃形状
3枚刃
有効刃径(Φmm)
8.3
母材
HSS