TERRAX カウンターシンク TiN

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44058666 品番 102119-1TTX
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
刃数3 先端角(°)(カッター)90 全長(mm)60 有効刃径(Φmm)16.5 コーティングTiN 母材HSS 切刃形状3枚刃

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44058657
2024-06-19
用途:
ボール盤にて皿面取り作業
横栄工業所 様

材料S55C、t2.5〜3.0 皿面取りC2.0 程度の加工で
300〜600箇所+αの加工の出来高位です。ちなみにボール盤回転数は500rpm前後です。
ボール盤ハンドルを回す力加減は結構強めになっちゃいますが、加工面は比較的きれいです。
比較的固めの材料向きのカウンターシンクだと思います。炭素鋼の加工を考えた場合コストパフォーマンスにおいて選択肢の一つと考えます。

2024-01-11
用途:
皿ビスの座グリ用
その他業種

値段は安いが切れ味が鈍い。ss400程度の鉄材相手でコレでは仕事になりません。
切れすぎない様にわざと鈍くしてあるのか...?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする