RUKO
RUKOの 面取り・バリ取り
RUKOの 面取りカッター
RUKOの カッター(カウンターシンク)
TERRAX カウンターシンクセット TiN
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
44058693
品番
A102152TRO
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
刃数
3
先端角(°)
(カッター)90
切刃形状
3枚刃
コーティング
TiN
母材
HSS
有効刃径(Φmm)
6.3-8.3-10.4-12.4-16.5-20.5