RUKO
RUKOの 面取り・バリ取り
RUKOの 面取りカッター
RUKOの カッター(カウンターシンク)
カウンターシンク ロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44058745
品番
102271
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
先端径(mm)
1.5
シャンク径(mm)
5
先端角(°)
(カッター)90
全長(mm)
85
対応
(皿ネジ)M3
母材
HSS
切刃形状
その他
有効刃径(Φmm)
6.3