RUKO
RUKOの 面取り・バリ取り
RUKOの 面取りカッター
RUKOの カッター(カウンターシンク)
カウンターシンク ロング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44058788
品番
102275
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
先端径(mm)
3.2
シャンク径(mm)
10
先端角(°)
(カッター)90
全長(mm)
110
対応
(皿ネジ)M8(AF)
母材
HSS
切刃形状
その他
有効刃径(Φmm)
15