RUKO
RUKOの 面取り・バリ取り
RUKOの 面取りカッター
RUKOの カッター(カウンターシンク)
カウンターシンク ロング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44058815
品番
102278
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
先端径(mm)
3.8
シャンク径(mm)
10
先端角(°)
(カッター)90
全長(mm)
118
対応
(皿ネジ)M12
母材
HSS
切刃形状
その他
有効刃径(Φmm)
25