RUKO
段付ロングドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
全長(mm)
198
93
117
169
198
133
142
191
先端寸法(mm)
(Φ1)10.5
(Φ1)3.2
(Φ1)4.3
(Φ1)8.4
(Φ1)10.5
(Φ1)4.5
(Φ1)5.5
(Φ1)6.6
(Φ1)11
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44058903
品番
102606
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は32,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
材質
HSS
全長(mm)
198
溝長L3(mm)
(先端)23
溝長L2(mm)
135
先端寸法(mm)
(Φ1)10.5
寸法(Φmm)
(段付部Φ2)19
仕様
(交差)h8
先端角(°)
118
母材
HSS