RUKO
RUKOの ドリル
RUKOの 超硬ドリル
RUKOの 超硬ストレートシャンク
超硬チップ付23本組ドリルセット テクロナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
44058989
品番
815215CRO
参考基準価格(税別)
¥133,700
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
仕様
(交差)h8
セット内容
超硬チップ付HSS-Gドリルテクロナコート2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0・10.5・11.0・11.5・12.0・12.5・13.0mm、プラスチックケース
材質
HSS-G
先端角(°)
118
表面処理
Tecrona
母材
HSS-G
ねじれ角(°)
18-30