RUKO
RUKOの ドリル
RUKOの ハイスドリル
RUKOの ハイスストレートシャンク
鉄工ドリル HSSE コバルト5%入
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
44059208
品番
228025
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
2.5
溝長(mm)
30
全長(mm)
57
仕様
(交差)h8
材質
HSSE-Co5
先端角(°)
135
母材
HSSE-Co5
ねじれ角(°)
40
シャンク形状
ストレートシャンク