EMPIRE(エンパイア)
EMPIRE(エンパイア)の 水平器・水準器・墨出器
EMPIRE(エンパイア)の 水準器/水平器
EMPIRE(エンパイア)の 水平器・レベル
ウルトラビュー LED付マグネットレベル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44059463
品番
EM95.24
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
全長(mm)
600
電源
単3乾電池×2個(付属)
連続使用時間
32時間
精度(mm/m)
0.5
防水保護等級
IP54