ARAYMOND(RAYFIX)
ARAYMOND(RAYFIX)の プラグ・止め輪・ピン
ARAYMOND(RAYFIX)の 止め輪
Tristerファスナー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50個)
注文コード
44059585
品番
055340001
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(皿ビス)無
寸法(mm)
22×43
耐荷重(kg)
(最適条件時)水平方向45、垂直方向55
適合板厚(mm)
9〜13
適合ねじ(mm)
50mm以上/Φ4.5