ARAYMOND(RAYFIX)
ARAYMOND(RAYFIX)の プラグ・止め輪・ピン
ARAYMOND(RAYFIX)の 止め輪
Tristerファスナー ビス・ワッシャー付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
44059603
品番
055340002
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
仕様
皿ビス(Φ4.5×50mm)、ワッシャー付
寸法(mm)
16×43
耐荷重(kg)
(最適条件時)水平方向45、垂直方向55
適合板厚(mm)
9〜13
適合ねじ(mm)
50mm以上/Φ4.5